曜日別特売

グリーストラップ用消臭剤 (粉末)

グリーストラップ用消臭剤 (粉末) - エスコグリーストラップ用消臭剤 (粉末) - エスコグリーストラップ用消臭剤 (粉末) - エスコグリーストラップ用消臭剤 (粉末) - エスコ

粉末タイプのグリーストラップ用消臭剤。酸素の泡と特殊酵素のWパワーでグリストラップから発生するいやな悪臭に対して高い消臭効果を発揮します。従来のように塩素や苛性ソーダなどきつい薬剤は使わず、安全に作業ができます。非劇物で環境や排水管にやさしい。グリストラップ100Lに対し、1ボトル約12回使用できるため、大変経済的です。【使い方】粉末を水もしくはぬるま湯に溶かしてグリストラップもしくはグリストラップに一番近い排水口から投入します。臭いが消えた後は、メンテナンスとして週に1~2回、または必要に応じてご使用ください。成分:過炭酸ナトリウム、酵素(※油脂分解酵素、タンパク質分解酵素、でんぷん質分解酵素の3種類)。

用途グリーストラップの悪臭防止に質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:130×130×155液性弱アルカリ性使用の目安グリーストラップ100Lに対し、100g/回内容量(kg)1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992918EA922K-41
オープン
4,290
4,719(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする