曜日別特売

グリースポンプ

グリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコグリースポンプ - エスコ

NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。

軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70994126EA991CC-1B
オープン
9,540
10,494(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする