曜日別特売

グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

グリースポンプ (フレキシブルホース付き) - エスコ

NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。

軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70994108EA991CA-11
オープン
9,270
10,197(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする