曜日別特売

グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

グリースポンプ (フレキシブルホース付き) - エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き) - エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き) - エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き) - エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き) - エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き) - エスコ

300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。

容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70994135EA991CD-41
オープン
5,080
5,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする