エスコ
ツールキャビネット
各引出しにロック機構がついているため個別に開閉できます。南京錠を取り付けられる穴付き。両側にハンドルが付いています。
材質
スチール
寸法(mm)
520 (W)×220 (D)×303 (H)
質量(kg)
12.8
耐荷重(kg)
1~3段目:10
内寸(mm)
上部スペース:481×209.5×60 (H)
引出し内寸法(mm)
1~3段目:479×210×55 (H)
取付穴径(Φmm)
南京錠:4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70992069
EA683ZD-3
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください