曜日別特売

ツールステーション

ツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコ

前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用しました。設備などをキズつけることなく作業が行えます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付きです(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用しました。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。※トレイは手前側のみ引き出せます。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。4輪自在キャスター採用で、前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから小物類まで、整頓し収納することが可能です。

仕様トレイ:可動式×2、固定式×2付属品トップマット、仕切板×8寸法(mm)可動式トレイ:510(W)×360(D)×45(H)、固定式トレイ:535(W)×360(D)×45(H)質量(kg)31キャスター(mm)Φ100×51耐荷重(kg)トレイ(可動式):10、トレイ(固定式):15キャスター自在キャスター×4 (ストッパー付)天板耐荷重(kg)140本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×900 (H)内容量1台
注意
※トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用しました。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。
※トレイは手前側のみ引き出せます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70993950EA956AB-3
オープン
83,100
91,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする