曜日別特売

ツールステーション

ツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコツールステーション - エスコ

高さ770mmで、より低い位置での作業がしやすい低床モデル。天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが揃い、作業性が向上します。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイは取り出しが可能な着脱式。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能。※トレイは手前側のみ引き出せます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。重厚感のあるシルバー×ブラックと細部までこだわったフォルム。2段2引出しタイプ。

付属品トップマット、仕切板×8質量(kg)27キャスター(mm)自在キャスター×4 (ストッパー付)、Φ100×51耐荷重(kg)トレイ:各10天板耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:510 ×360 ×45 ×2個 (可動式)本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×770 (H) (キャスター含)内容量1台
注意
※トレイは取り出しが可能な着脱式トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能
※トレイは手前側のみ引き出せます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70993941EA956AB-2A
オープン
76,100
83,710(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする