エスコ
ツールロール
工具は別売です。ポケット内寸(mm) 45×130(H):4個、50×130(H):2個、55×130(H):4個。
材質
キャンバス生地
寸法(mm)
300×380
ポケット数
10
内容量
1枚
注意
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70992866
EA925M-11
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください