曜日別特売

ツールワゴン

ツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコツールワゴン - エスコ

キャスターは幅広で踏みやすく、ワンタッチで解除可能。引出しはレバー付の為、移動中に開きません。コーナーがカーブ形状でケガをしにくい安全設計。握りやすいハンドル形状。1つの鍵で全ての引出しをロックするセントラルロックシステム。天板には耐久性に優れたEVAマット。ベアリング入りで開閉しやすいスライドレール。必要工具:12mm・13mmBOXドライバー or スパナ。

仕様トレイ数(個):4材質スチール寸法(mm)677×459×1,000 (H) (キャスター含)質量(kg)55耐荷重(kg)引き出し:各45、650キャスター自在キャスター (ストッパー付)×2 、固定キャスター×2材質(キャスター)ポリプロピレン内寸(mm)物入れ:600×425×355 (H)引出し内寸法(mm)569×397×75 (H)内容量1台
注意
※【お客様組立品】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988788EA956BB-1
オープン
85,800
94,380(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする