曜日別特売

トルクヒンジ (樹脂製)

トルクヒンジ (樹脂製) - エスコトルクヒンジ (樹脂製) - エスコトルクヒンジ (樹脂製) - エスコトルクヒンジ (樹脂製) - エスコトルクヒンジ (樹脂製) - エスコ

任意の位置で開閉が保持・固定できます。シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。木ねじ2.1×10mm、1袋に8本(丁番2個分)付き。

仕様トルク値 :7.8cN・m付属品取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm)穴径(Φmm)2.4 (4.2皿取り)寸法(幅W×高さH)(mm)25×20板厚(mm)2穴数4材質(シャフト)SUS304材質(ヒンジ)POM樹脂内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70993871EA951BY-401
オープン
620
682(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする