曜日別特売

トレー用ウォールパネル

トレー用ウォールパネル - エスコトレー用ウォールパネル - エスコトレー用ウォールパネル - エスコ

48溝付き。様々な組み合わせが可能なウォールパネル。別売のパーツトレーと組み合わせてパーツトレーラックとしても使用できます。

材質スチール (亜鉛メッキ)寸法(mm)520×440耐荷重(kg)30取付ねじ穴サイズ(mm)【壁】5 (18か所)適合トレーEA661CA-11~-28内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992017EA661CB-1
オープン
2,220
2,442(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする