エスコ
トーションバネ (左右各1)
右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
巻数
アーム長さ(mm)
ばね定数(N・mm[deg])
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70993898
EA952SH-306
3
12
0.04
3
0.3
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
70993907
EA952SH-307
4
12
0.03
3
0.3
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
70993916
EA952SH-429
3
16
0.41
4
0.6
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください