4本組。セット内容:・(+)ドライバー、(-)ドライバー、(+)ドライバー(スタビー)、(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:100mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。先端マグネット付き。【(-)ドライバー・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm、・軸長:100mm。、※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。先端マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:100mm、・全長:66mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形。先端マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm、・軸長:15mm、・全長:66mm。※電気は通しません。滑りにくく、力の入るスリット形状。先端マグネット付き。


