ドライバー (+ -/絶縁細軸)

ドライバー (+ -/絶縁細軸) - エスコ

4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸長:80・100mm、全長:175・205mm。マイナスドライバー 刃幅:5.5・6.5mm、刃厚:1.0・1.2mm、全長:230・270mm。AC 1000V/DC 1500Vまで完全絶縁で安全に作業できます(IEC/EN 60900準拠)。軸は先端にかけて細くなっているため深い位置のねじ締め作業に最適です。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。

内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989820EA560PM-51
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする