曜日別特売

ドライバー (+ -/貫通柄)

ドライバー (+ -/貫通柄) - エスコドライバー (+ -/貫通柄) - エスコドライバー (+ -/貫通柄) - エスコドライバー (+ -/貫通柄) - エスコドライバー (+ -/貫通柄) - エスコ

セット点数:4点。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。【(+)ドライバー】・先端×軸径(+):#2×6.3mm、・軸長:100mm。・六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(-)ドライバー】・刃幅×刃厚(-):6×1.0mm、・軸長:100mm。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(+)ドライバー(スタビー)】・先端×軸径(+):#2×6mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。【(-)ドライバー(スタビー)】・刃幅×刃厚(-):6×0.8mm、・軸長:35mm、・全長:80mm。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端はカムアウト防止構造。マグネット付き。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989716EA557DE-15
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする