曜日別特売

ドライバー (+/貫通柄)

ドライバー (+/貫通柄) - エスコドライバー (+/貫通柄) - エスコドライバー (+/貫通柄) - エスコドライバー (+/貫通柄) - エスコドライバー (+/貫通柄) - エスコドライバー (+/貫通柄) - エスコドライバー (+/貫通柄) - エスコドライバー (+/貫通柄) - エスコ

ブレード先端マグネット付き。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。工具鋼製。六角軸。樹脂グリップ。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989741EA560L-151807675#1
オープン
200
220(税込)
翌日出荷
返品不可
70989750EA560L-26215129100#2
オープン
285
314(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする