エスコ
ドライバー (-/貫通柄)
工具鋼製。ブレード先端マグネット付き。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。樹脂グリップ。六角軸。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(g)
軸長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70989759
EA560L-100
6
128
100
6
1
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌日出荷
返品不可
70989768
EA560L-150
8
198
150
8
1.2
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください