入り組み点数:6点。適合ねじ(参考)キャップスクリュー:M1.4・M1.6・M2六角穴付き止ねじ:M1.4・M1.6・M1.8・M2・M2.5・M3(※ご使用しているネジの仕様を確認してください)。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。