曜日別特売

ドライバー (トレー入リ)

ドライバー (トレー入リ) - エスコ

9本組。

仕様●スタビプラスドライバー(先端・軸径)(mm):#2×6.0●スタビマイナスドライバー(先端・軸径)(mm):6.0×1.2、プラスドライバー(先端・軸径):#1×5.0 、#2×6.0、#3×8.0、先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm):マイナスドライバー :3.0×0.6 、 5.0×1.0 、 6.0×1.2 、 8.0×1.6ケース形状ウレタントレータイプ軸長(mm)スタビプラスドライバー:38、スタビマイナスドライバー:38、プラスドライバー:75・100・150、マイナスドライバー:75・100・150ケース寸法(mm)375×185×45(H)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992087EA687YA-31A
オープン
6,650
7,315(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする