曜日別特売

ドライバー(Hex-Plus)

ドライバー(Hex-Plus) - エスコドライバー(Hex-Plus) - エスコ

入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。

軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70990398EA573SH-20
オープン
6,890
7,579(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする