曜日別特売

ドライバーセット

ドライバーセット - エスコドライバーセット - エスコ

6本組。セット内容:(+)ドライバー 、#1×5mm(軸長:75mm)、#2×6mm(軸長:100mm)、#3×8mm(軸長:150mm)、(-)ドライバー 、5.0×0.9mm(軸長:75mm)、6.0×1.1mm(軸長:100mm)、8.0×1.4mm(軸長:150mm)。先端マグネット付き。

材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル)硬質樹脂内容量1組
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992051EA683SA-600
オープン
4,130
4,543(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする