曜日別特売

ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) - エスコ

マグネット付き。

仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989890EA564AH-10AA
オープン
895
985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする