エスコ
ドライバーセット (ショートグリップ)
セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ショートグリップドライバー。樹脂ケース付き。
仕様
ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
寸法(mm)
ドライバーハンドル:69
ビット全長(mm)
65
対辺(inch)
差込六角:1/4”
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70989951
EA564AL-33
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください