曜日別特売

ドライバーセット (ラチェット式)

ドライバーセット (ラチェット式) - エスコドライバーセット (ラチェット式) - エスコドライバーセット (ラチェット式) - エスコドライバーセット (ラチェット式) - エスコ

セット点数:10点。セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。

仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット全長(mm)65対辺(inch)差込六角:1/4”内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989899EA564AL-3
オープン
2,140
2,354(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする