エスコ
ドライバーセット (差替式)
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)
ドライバーハンドル:118
ビット寸法(mm)
Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6
ビット全長(mm)
125
対辺(inch)
差込六角:1/4”
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70989935
EA564AL-22A
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください