エスコ
ドライバービット(TORX)
入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。
材質
収納袋:PVC
寸法(mm)
収納袋:285×200
全長(mm)
95
内寸(mm)
収納袋ポケット:27×117
ビット
TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70991195
EA611PG-91
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください