エスコ
ドライバー・幅広 (水洗金具用)
樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
用途
水栓用金具など大口径の(-)ネジの閉め緩めに
全長(mm)
129
軸長(mm)
60
刃幅(mm)
(-)18
刃厚(mm)
1.5
ビット全長(mm)
80
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70989960
EA564KH-3
オープン
¥
695
¥
765
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください