曜日別特売

ドライバー型エキストラクター (軽傷用)

ドライバー型エキストラクター (軽傷用) - エスコドライバー型エキストラクター (軽傷用) - エスコドライバー型エキストラクター (軽傷用) - エスコ

セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。

用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70990425EA584AG-32
オープン
6,790
7,469(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする