曜日別特売

ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応)

ドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) - エスコドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) - エスコドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) - エスコドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) - エスコドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) - エスコドラム缶用ポンプ (手押し式/アドブルー対応) - エスコ

スパウト付き。「エアベントキャップ」…ねじ式構造と耐久性に優れたエアベントキャップは、流量を素早く簡単に制御可能。使用前に時計回りに回して流れを停止するには、反時計回りに回します。「吐出ホース収納構造」…吐出ホース固定クランプ使用後の吐出ホースを安全に保管できます。「ハンドルレバー」。人間工学に基づいたデザインの堅牢なグリップ。便利でスムーズなレバー(最大80°)。最小限の力で操作可能。「ドラムプラグアダプター」…60mmの広いドラムプラグアダプター設計でドラム缶に貼り付けるや取り外しに便利です。ポンプヘッドを希望の方向に固定できるので、レバー使用時に便利です。ダブルブレードピス構造のピストンデザイン。3段構造の吸入パイプは様々な容器にフィットするように350mmから985mmまで調節可能。吐出ホースは内径19mmホースに交換可能。強化された軽量プラスチック構造。適用:DEF(アドブルー/尿素水)、非飲用水、ウォッシャー液、不凍液、農薬、エンジンオイル、潤滑油。

材質ポリエチレン・ポリプロピレン全長(mm)1299質量(kg)1.2ホース長さ(m)2吐出量(mL/ストローク)320吐出口外径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70994065EA990KT-12
オープン
7,840
8,624(税込)
67日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする