曜日別特売

ドリルシャープナー

ドリルシャープナー - エスコドリルシャープナー - エスコドリルシャープナー - エスコドリルシャープナー - エスコドリルシャープナー - エスコドリルシャープナー - エスコ

ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。刃先シンニング加工が行えます。別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。

付属品チャック×1(2.5~13mm)・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済・レンチ質量(kg)1.1電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])12000先端角(°)118コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×127×120連続使用時間(分)15材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド研磨範囲(mm)2.5~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992620EA826AE-10
オープン
19,600
21,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする