エスコ
ドリルソケット
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。
用途
機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用
仕様
ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3
材質
SCM415
全長(mm)
195
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70992507
EA817CD-23A
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください