曜日別特売

ドリルプレスバイス

ドリルプレスバイス - エスコドリルプレスバイス - エスコドリルプレスバイス - エスコドリルプレスバイス - エスコ
材質鋳鉄内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大開口(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989077EA525FD-17878(3")192
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
70989086EA525FD-2110100(4")263
オープン
2,600
2,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする