曜日別特売

ドリル研磨機

ドリル研磨機 - エスコドリル研磨機 - エスコドリル研磨機 - エスコ

鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに。超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。削りしろ調整、角度調整が可能です。19mmシャンクにも対応可能。センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。キャリーバック付き。電源:AC100V・50/60Hz、75W。

付属品チャック(2.5~19mm)・研磨ホイール(#180)・接地3P⇒2P用変換アダプター・レンチ質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])15000先端角(°)118・135コード長さ(m)1.8 (アース付)ケース寸法(mm)140×350×H290本体サイズ(mm)230×120×H115材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド研磨範囲(mm)2.5~19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992629EA826EG
オープン
51,000
56,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする