曜日別特売

ネットワークカメラ (屋外用)

ネットワークカメラ (屋外用) - エスコネットワークカメラ (屋外用) - エスコネットワークカメラ (屋外用) - エスコ

屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。

仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992647EA864CD-552B
オープン
36,600
40,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする