曜日別特売

ハサミ (反り刃・ステンレス製)

ハサミ (反り刃・ステンレス製) - エスコハサミ (反り刃・ステンレス製) - エスコハサミ (反り刃・ステンレス製) - エスコハサミ (反り刃・ステンレス製) - エスコ
用途精密ハサミ材質ステンレス (研磨仕上げ)全長(mm)90刃長(mm)25材質(刃)極細、曲刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992760EA916HC-10B
オープン
7,000
7,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする