曜日別特売

ハサミ・剪定

ハサミ・剪定 - エスコハサミ・剪定 - エスコハサミ・剪定 - エスコハサミ・剪定 - エスコハサミ・剪定 - エスコハサミ・剪定 - エスコ

バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。

切断能力(mm)Φ20材質(刃)チタン全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989156EA540BJ-1Φ20203250
オープン
3,170
3,487(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする