エスコ
ハサミ・鉄板用 (直・両曲用)
左右兼用はさみ。ストッパー付き。金属などのシート材のトリミングに最適です。柔らかく頑丈で快適なハンドルグリップ。オーステンパー(R)処理とは、通常の焼き入れ焼き戻しよりもねばり強さや耐久性があります。
仕様
切断方向:直・両曲
全長(mm)
250
質量(g)
395
刃長(mm)
35
材質(グリップ)
プラスチック
材質(刃)
モリブデン合金鋼 (オーステンパー (R)処理)
切断能力(mm)鉄板
1.25
色(グリップ)
イエロー
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70989260
EA544MA-2
オープン
¥
6,200
¥
6,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください