エスコ
ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用)
材質
ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)
全長(mm)
260
刃長(mm)
30
切断能力(mm)
ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70989235
EA544AF-16
1丁
オープン
¥
9,110
¥
10,021
(税込)
翌日出荷
返品不可
70989251
EA544AF-17
1個
オープン
¥
9,110
¥
10,021
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください