曜日別特売

広口ポリ容器

広口ポリ容器 - エスコ広口ポリ容器 - エスコ広口ポリ容器 - エスコ広口ポリ容器 - エスコ広口ポリ容器 - エスコ

10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。

材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57内容量1パック(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988989EA508AM-32B
オープン
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする