曜日別特売

床面養生シート (4つ折)

床面養生シート (4つ折) - エスコ床面養生シート (4つ折) - エスコ床面養生シート (4つ折) - エスコ床面養生シート (4つ折) - エスコ床面養生シート (4つ折) - エスコ床面養生シート (4つ折) - エスコ

入数:5枚。床・内装の養生に。四つ折りにできるので持ち運びが容易です。エンボス入りで衝撃に強く裏面に発泡ポリエチレンが施されており滑りにくくなっております。水にも強くリユース可能。カッターで簡単にカットできます。表面にメジャーデザイン印刷しており、カット時や現場採寸等の際に便利です。

長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3材質(裏)発泡ポリエチレン材質(表面)紙製ボード+PEフィルムラミネート内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70992690EA911BA-81B
オープン
6,150
6,765(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする