曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - 京セラインダストリアルツールズ

リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力600Wのポータブル電源です
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です
純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能です
パススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能です
EPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)
防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)

用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅285×高さ192×奥行192質量(g)7200使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~20A(×2口)最大600W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)600入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大400W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大15A 最大300W充電時間(時間)入力/【AC】1.7(400W時)【(DC)シガー】6(100W時)【(DC)ソーラー】3(300W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOSバッテリー容量(Wh)512内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※本体を保管するときは低温や高温、高湿度の場所を避けてください(5~35℃、湿度65%以下がおすすめです)
※使用後は必ず充電して保管して下さい
※長期間保管する場合は60~80%の充電をしてから保管されることをおすすめします
※電池は自然放電するため、3ヶ月に1回、少なくとも6ケ月に1回は充電し、動作確認をしてください
※電池残量が20%以下になると性能が劣化したり充電できなくなるおそれがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000426DPSN610
84,500
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする