曜日別特売

OUT式フローメータ付調整器 アルゴン

OUT式フローメータ付調整器 アルゴン - 小池酸素工業

・OUT式(恒圧式)フローメータ―を装備し、より高精度にガスを供給。・OUT式フローメータ―の採用で大流量精度を実現し、溶接機に流量抵抗が大きい機器が付いていても流量誤差が小さく、安定した流量でガスを供給します

その他【出口ホース差し】JIS1号質量(g)900接続【入口】W22-14、【出口】M12×1流量(L/min)2~30使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)Max.14.7出口圧力(MPa)0.2圧力計残圧計有り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001151KR-30F-O
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする