曜日別特売

SAFETY ゲージレス調整器 2号 アセチレン

SAFETY ゲージレス調整器 2号 アセチレン - 小池酸素工業

・二次側調整圧力の目盛りの割り振り角度を大きくし、さらに微調整しやすくなりました。・ハンドル側の目盛りを合わせるだけの簡単操作。・圧力計を破損させる心配がありません。(現場に最適)

質量(g)1500使用圧力範囲(MPa)0.22~0.098接続【一次側】ガット式、【二次側】M16×1.5左使用ガスアセチレン標準流量(Nm3/h)7(0.05MPa時)入口圧力(MPa)Max.2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000950DC033002
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする