小池酸素工業
SAFETY ゲージレス配管用調整器 アセチレン用
・圧力計を破損させる心配がありません。・修理コストが削減できます。・圧力設定は、目盛りを合わせるだけで、誰でも簡単に操作できます。・二次側調整圧力設定は調整ダイヤルを回転させ数値を合わせるだけです。
質量(g)
870
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.07
接続
【一次側】3/4-16UNF左、【二次側】M16×1.5左
使用ガス
アセチレン
標準流量(Nm
3
/h)
6.6(0.05MPa時)
入口圧力(MPa)
Max.0.098
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71001029
DC041203
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください