曜日別特売

セフティカスタム ヘリウム用G式

セフティカスタム ヘリウム用G式 - 小池酸素工業

豊富な流量と安定した調整能力が得られます。

質量(g)1300最高使用圧力(MPa)0.99接続【一次側】W23-14左(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)Max.15二次側圧力計(MPa)2.5標準流量(Nm3/h)100(0.8MPa時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71000907DC031907
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする