小池酸素工業
セフティカスタム 窒素用G式
豊富な流量と安定した調整能力が得られます。
質量(g)
1300
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
【一次側】W22-14(袋ナット)、【二次側】M16×1.5 JIS2号ホース差し
使用ガス
窒素
一次側圧力計(MPa)
25
一次側圧力(MPa)
Max.15
二次側圧力計(MPa)
2.5
標準流量(Nm
3
/h)
35(0.8MPa時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71000898
DC031905
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください