曜日別特売

ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ 風船用

ダイヤル式流量調整器 ダイヤルくん 容器タイプ 風船用 - 小池酸素工業

・ダイヤル設定式で瞬時に流量設定ができ、従来のように流量計のフロートを合わせる必要がありません。 必要な流量を目盛りにセットするだけで、しかもダイヤルは確実にロックされます。・流量一定化のため、医療機器で培われた技術を取り入れ独自の減圧構造を採用、容器内の圧力変化に影響されず、常に安定した流量の供給が得られます。・流量設定機構は調整器内に内蔵されていますので、従来のようなフローメータ―などの突起物がなく壊れにくい構造です。・小型軽量でコンパクトな設計。装着姿勢自由で取り扱いやすく、保守点検も容易です。

質量(g)700使用圧力(MPa)0.35接続【一次側】CGA350(0.830-14山左ネジ)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し使用ガスヘリウム一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)120~260(2段階設定)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001081DC120110
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする