曜日別特売

ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス

ヒーター付ダイヤくん 容器用 炭酸ガス - 小池酸素工業

・カートリッジ・ヒーターをボディーに内蔵していますので、熱効率がよく、しかも断線しにくい構造です。・温度調整器に密閉型反転バイメタルを採用しています。 接点不良が起きにくく故障が殆どなく長寿命化が図れます。・即時に使用できると同時に安定したガス流量を供給します

質量(g)1920接続【一次側】W22-14山(袋ナット)、【二次側】M12×1.0 JIS1号ホース差し設定圧力(MPa)0.2(固定)使用ガス酸素またはMAGガス一次側圧力計(MPa)25流量調整範囲(L/min)7~25(9段階設定)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001135CWH-25D
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする