曜日別特売

プリセット式配管調整器 酸素

プリセット式配管調整器 酸素 - 小池酸素工業

・操作の簡素化、簡単操作、簡単設定、安全を目的とした調整器です。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません。・予め圧力を設定しておき、開閉リングを矢印に合わせるだけで簡単に作業を開始できます。・開閉リングには、弁を徐々に開閉するスロープが設けられ、急激に開閉しない構造となっています。・調整圧力がプリセット式になっているため、圧力の設定が不要です。・設定圧力を変更したい場合は、オプションの圧力計を取り付け、六角レンチ(6mm)で圧力調整用押しネジを回転させる事によって調整できます。

質量(g)1100設定圧力(MPa)【出荷時】0.5使用ガス酸素標準流量(m3/h)23供給圧力(MPa)0.7~1.0継手【入口側】3/4-16UNF、【出口側】M16×1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001047SG-L1P
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする