曜日別特売

流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス

流量調整器 せつやく君Ⅱ 炭酸ガス - 小池酸素工業

・調整器から溶接電源の電磁弁に至るまでの配管内に溜まっているガスの量を節減し、ガスの消費を 抑えます。・10秒の溶接作業の繰返しで、20%から最大40%のガス消費量削減を実現しました。・今までの圧力調整器と同様にボンベ、配管に取り付けるだけで簡単にご使用できます。 通常の作業以外に特別な操作はいりません。・流量設定用バルブに独自の調整機能を持たせ、溶接停止後の無駄なガスの流れを停止します。 また、消費量の削減だけでなく、安定したガス流量を供給します。・小型軽量・コンパクトな設計なので、導入スペースを選びません

質量(g)930接続【入口】W3/4-16UNF、【出口】M12×1流量(L/min)0~25使用ガス炭酸ガス配管用圧力計(MPa)-入口圧力(MPa)0.5~0.99出口圧力(MPa)0.2(固定)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71001196LKR-25F2-CO2
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする